missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 7-Methyl-4-indanol, 97 %
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Beschreibung
Anwendungen
7-Methyl-4-indanol wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
7-Methyl-4-indanol wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Methyl-4-indanol |
Schmelzpunkt | 80°C to 82°C |
Menge | 2.5 g |
Formelmasse | 148.21 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'