Learn More
8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
8-Bromooctansäure wird bei der Synthese von8 -(N-Methyl-4,4′ -Bipyridinyl)-Octansäure verwendet. 8-Mercaptooctansäure wurde aus8 Bromooctansäure hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Bromooctanoic acid |
| Schmelzpunkt | 37°C to 41°C |
| Siedepunkt | 147°C to 150°C (2 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Strukturformel | BrCH2(CH2)6CO2H |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1759 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 223.11 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 8-Bromooctanoic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 8-Bromooctanoic acid
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.