missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Bromooctansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Bromooctansäure wird bei der Synthese von8 -(N-Methyl-4,4′ -Bipyridinyl)-Octansäure verwendet. 8-Mercaptooctansäure wurde aus8 Bromooctansäure hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
8-Bromooctansäure wird bei der Synthese von8 -(N-Methyl-4,4′ -Bipyridinyl)-Octansäure verwendet. 8-Mercaptooctansäure wurde aus8 Bromooctansäure hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Bromooctanoic acid |
Schmelzpunkt | 37°C to 41°C |
Siedepunkt | 147°C to 150°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | BrCH2(CH2)6CO2H |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 223.11 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'