missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One 8-Well-Streifenplatten mit flachem Boden aus Polystyrol

Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.

Marke:  Greiner Bio-One 762061

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13077823

  • 267.12 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 1 x 8 Streifen
  • Nicht steril
  • Flachboden
Spezifikation

Spezifikation

Streifenplatte
Hohe Bindungskapazität
Polystyrol
20 bis 350 μl
MICROLON 600, hohes Bindungsvermögen
Flach
400
Ja
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
8
Nicht steril
388 μl
Ja
100
−20 °C bis 60 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote