missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 8-Well-Streifenplatten mit flachem Boden aus Polystyrol
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.
245.92 € - 267.12 €
Spezifikation
Format | Streifenplatte |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 8 |
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13067823
|
Greiner Bio-One
762001 |
MICROLON 200, mittleres Bindungsvermögen |
245.92 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13077823
|
Greiner Bio-One
762061 |
MICROLON 600, hohes Bindungsvermögen |
267.12 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 1 x 8 Streifen
- Nicht steril
- Flachboden
Spezifikation
Streifenplatte | |
Durchsichtig | |
8 | |
Nicht steril | |
Flach | |
400 | |
Ja |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
20 bis 350 μl | |
388 μl | |
Ja | |
100 | |
−20 °C bis 60 °C |