missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- 8-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Schwarz | |
8 mm | |
Silikon, PTFE | |
Schraube | |
1,5mm |
Cremefarben, Rot | |
GC, HPLC | |
Polypropylen | |
100 | |
8-425 |