missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Dibromanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
9,10-Dibromoanthracene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Dibromoanthracen ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
9,10-Dibromoanthracen ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,10-Dibromoanthracene |
Schmelzpunkt | 222°C to 223°C (sublimation) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1912109 |
Merck Index | 14,3018 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 336.04 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'