missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,9'-Spirobifluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
A blue light emitting material in organic light emitting diodes (OLEDs). Also used as a blue-emitting material in electroluminescent devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein blaues Licht emittierendes Material in organischen Leuchtdioden (OLEDs). Wird auch als blau emittierendes Material in Elektrolumineszenzgeräten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ein blaues Licht emittierendes Material in organischen Leuchtdioden (OLEDs). Wird auch als blau emittierendes Material in Elektrolumineszenzgeräten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,9'-Spirobifluorene |
Schmelzpunkt | 195°C to 200°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1914463 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in common organic solvents. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 316.4 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'