missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Methylanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
9-Methylanthracene used as a Intermediates for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Methylanthracen als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0,0003 mg/l bei 25 ° ) und Toluol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Mechanische Absaugung erforderlich. Verschließen Sie den Behälter bei Nichtgebrauch fest, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf.
9-Methylanthracen als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0,0003 mg/l bei 25 ° ) und Toluol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Mechanische Absaugung erforderlich. Verschließen Sie den Behälter bei Nichtgebrauch fest, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Methylanthracene |
Schmelzpunkt | 77°C to 79°C |
Dichte | 1.066 |
Siedepunkt | 196°C to 197°C (16 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1907463 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0,0003mg/L at 25°C) and toluene. Slightly soluble in benzene. |
Formelmasse | 192.26 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'