missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Octadecynosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
9-Octadecynoic acid, is used as an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Octadecinsäure wird als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
9-Octadecinsäure wird als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Octadecynoic acid |
Schmelzpunkt | 43°C to 47°C |
Siedepunkt | 189°C to 190°C (2 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1786634 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 280.45 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'