missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Phenylcarbazol-3-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid is used in the synthesis of alkyl-functionalized organic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Phenylcarbazol-3-boronsäure wird bei der Synthese von alkylfunktionalisierten organischen Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
9-Phenylcarbazol-3-boronsäure wird bei der Synthese von alkylfunktionalisierten organischen Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 10566519 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 287.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'