missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Vinylcarbazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Beschreibung
9-Vinylcarbazole is used as a monomer in the production of poly(vinylcarbazole), a conductive polymer, in which conductivity is photon-dependent. It is also used in the photoreceptors of photocopiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Vinylcarbazol wird als Monomer bei der Herstellung des leitfähigen Polymers Poly(vinylcarbazol) verwendet, bei dem die Leitfähigkeit photonenabhängig ist. Es wird auch in den Photorezeptoren von Photokopierern eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
9-Vinylcarbazol wird als Monomer bei der Herstellung des leitfähigen Polymers Poly(vinylcarbazol) verwendet, bei dem die Leitfähigkeit photonenabhängig ist. Es wird auch in den Photorezeptoren von Photokopierern eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Vinylcarbazole |
Schmelzpunkt | 60°C to 65°C |
Siedepunkt | 154°C to 155°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 132988 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile. |
Formelmasse | 193.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'