missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Passend für eine Vielzahl unterschiedlicher Benutzer entwickelt
- Die Neigung des Bügels kann in mehreren Stufen eingestellt werden, sodass sie an individuelle Gesichtsformen angepasst werden kann
- Die 3-Komponenten-Technologie verfügt über ein verstellbares Nasenstück, weiche/rutschfeste Ohrstücke und metallfreie Bügel
- Entwickelt, um Druckpunkte zu vermeiden und so den Benutzerkomfort zu erhöhen
Supravision AR-Beschichtung
- Innen:Entspiegelt
- Außen:Entspiegelt
- Ideal für Arbeitsbedingungen mit hellen oder gemischten Lichtverhältnissen
Supravision Plus Beschichtung
- Innen:Beschlagfrei und kratzfest
- Außen:Beschlagfrei und kratzfest
- Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen:Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen:Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Supravision AR |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | Schwarz, Blau (schmale Version) |
| Modell | 9190 i-3 s AR |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?