missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Weiches Nasenstück mit auffälligem X-Design für maximalen Tragekomfort
- Die Kombination aus hartem und weichem Material sorgt für eine druckfreie Passform
- Komfort-Schieber ermöglichen eine flexible Neigung der Bügel
- Die Geometrie der Seitenarme ist äußerst kompatibel mit anderen Formen der persönlichen Schutzausrüstung.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenraum: Antibeschlag
- Außenmaterial: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Supravision Sapphire |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | Weiß, anthrazit |
| Enthält | Komfort-Schieber |
| Modell | 9199 X-Fit Pro |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?