missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ratiolab™ 96-Well-Deepwell-Platten
Beschreibung
- Sehr geringe Proteinbindung
- SBS Standardformat für Mikrotestplatten
- Brunnen mit deutlich größerem Querschnitt und erhöhtem Rand zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen
- Verbesserte visuelle Kontrolle dank transparentem Polypropylen
- Mit alphanumerischem Code im Mikrotestplattenformat
- Optimale Abdichtung dank präziser Konstruktion
- Zur Verwendung in automatischen Pipettiersystemen für das Hochdurchsatz-Screening (HTS)
- Autoklavierbar für 20 Minuten bei 121 °C
- U-förmiger Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | Beutel |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 1.2 mL |
| Anzahl Wells | 96 |
| Menge | 32 Teller/Packung. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C bis +121 °C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?