Learn More
Thermo Scientific™ Unmontiertes Kit mit transparenten 9 mm-Autosamplerfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesem praktischen Kit. Jedes Kit enthält 100 transparente Glasfläschchen und 100 Schraubverschlüsse mit bereits angebrachten Septen.
Marke: Thermo Scientific™ C5000-586W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Komfort-Kits mit 2 ml-Fläschchen (12 × 32 mm)
- I-D Fläschchen mit Beschriftungsfeld, mit Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
- Blaue Verschlusskappen mit Fläschchen nach Wunsch und vormontierter Dichtung mit Septum
- Verpackt in benutzerfreundlicher Tisch-Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
- Alle Teile sind staubgeschützt
- Verschlusskappen mit vormontierten Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Spezifikation
rot; weiß | |
2mL, Clear Glass w/ID Patch, with Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum | |
100 | |
Klarglas | |
Glas, Glas, Glas |
PTFE ; Silikon | |
Ja | |
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum | |
Durchsichtig | |
2 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.