missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Unmontiertes Kit mit transparenten 9 mm-Autosamplerfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesem praktischen Kit. Jedes Kit enthält 100 transparente Glasfläschchen und 100 Schraubverschlüsse mit bereits angebrachten Septen.

Marke:  Thermo Scientific™ C5000-186WR

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15226593

  • 46.00 € / 100 Stück


Verfügbar ab
15-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Komfort-Kits mit 2 ml-Fläschchen (12 × 32 mm)
  • I-D Fläschchen mit Beschriftungsfeld, mit Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
  • Blaue Verschlusskappen mit Fläschchen nach Wunsch und vormontierter Dichtung mit Septum
  • Verpackt in benutzerfreundlicher Tisch-Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
  • Alle Teile sind staubgeschützt
  • Verschlusskappen mit vormontierten Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Durchsichtig
PTFE, Silicone
Videos

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.