missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Unmontiertes Kit mit transparenten 9 mm-Autosamplerfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesem praktischen Kit. Jedes Kit enthält 100 transparente Glasfläschchen und 100 Schraubverschlüsse mit bereits angebrachten Septen.

Marke:  Thermo Scientific™ C5000-78W

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34700kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15302365

  • 50.75 € / 100 Stück


Verfügbar ab
13-09-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Features of Target DP 9mm Vial Closures (included in kits):

  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry without the need for bonding
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation

National C5000 Series Target DP 9mm Wide Opening 9mm Closure

Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.

National C5000 Series Target DP 9mm Integral Membrane Closure

In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.

National C5000 Series Target DP 9mm Solid Closure

AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.

Ordering Information:

All products in quantity of 100/PK.

Spezifikation

Spezifikation

Schwarz
Ja
Bonded Red PTFE/White Silicone
Glas, Glas, Glas
Convenience Kit
100
Durchsichtig
No
Videos
Dokumentation

Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.