missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ A25 Konzentrierter Reiniger

Artikelnummer. p-8001749
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11852681 10 l 10 Liter
10628015 1 l 1 Liter
11842681 2,5 l 2.50 Liter
10278064 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11852681 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 8000087

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstarke Reinigungskraft für Laborgeräte und medizinische Instrumente. Elma™ A25 Reinigungskonzentrat ist ein stark alkalischer, schaumgebremster Reiniger für die Tauch- und Spritzreinigung.

  • Geeignet für Metall, Glas, Keramik und Kunststoffe
  • Nicht geeignet für Aluminium, Magnesium, Leichtmetalllegierungen und alkalisensitive Glaswaren
  • Entfernt Markierungen, Etiketten, Fette von Glasschliffverbindungen, verharzte und teerige Rückstände sowie Kalkseifenablagerungen und verhindert Ablagerungen von Blut, Speichel, Eiweiß-, Knochen- und Geweberückständen, Fetten und Ölen, Polier- und Schleifrückständen, Fingerabdrücken und Staub

Spezifikation

Produkttyp Lab Clean A25 Reiniger
pH 12
Zertifizierung/Konformität Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1814
Material Amphotere Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate
Konzentration Ultraschallgerät 1 bis 2 %, Geschirrspüler 0,5 bis 1 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen
Volumen (metrisch) 10 l
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol,ethoxylated, C10 fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxylated,potassium-hydr
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.