Learn More
Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff 620-M – Succinimidylester (grün)
Beschreibung
Alle Produkte der M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs sind so konzipiert, dass sie von einer der wichtigsten Lichtquellen, die in Durchflusszytometern verwendet wird, maximal angeregt werden. Im Vergleich zu Phycobiliprotein-Tandems bietet die M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs außerdem eine bessere Photostabilität, höhere Konjugationsausbeute und geringe pH-Empfindlichkeit, was sie zur idealen Wahl für Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen macht. Ideal für die Markierung biologischer Moleküle für die Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen.
- Reinheitsgrad: > 90 %
- Molarer Extinktionkoeffizient: >50,000 M-1cm-1
- Anregung (max.): 523 nm
- Emission (max.): 617 nm
- Empfohlene Anregung: Grün (532 nm)
- Löslichkeit: DMSO, Wasser
- Lagerungspuffer: DMSO
Anwendung: Konjugation, Durchflusszytometrie
Empfohlene Lagerung: Lagerung bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fluoreszierender Farbstoff, der wasserlöslich ist und eine stabile Peptidbindung mit Protein-Aminogruppen bildet. Alle Produkte der M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs sind so konzipiert, dass sie von einer der wichtigsten Lichtquellen, die in Durchflusszytometern verwendet wird, maximal angeregt werden. Im Vergleich zu Phycobiliprotein-Tandems bietet die M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs außerdem eine bessere Photostabilität, höhere Konjugationsausbeute und geringe pH-Empfindlichkeit, was sie zur idealen Wahl für Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen macht. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konjugation, Durchflusszytometrie |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Fluoreszenzfarbstoff 620-M – Succinimidylester (grün) |
| Reinheit | > 90 % |
| Lagerungspuffer | DMSO |
| Inhalt und Lagerung | Produkt in einer trockenen Umgebung bei -20 °C lagern und Licht vermeiden. |
| Marker oder Farbstoff | Fluoreszenzfarbstoff 620-M – Succinimidylester (grün) |
| Emission | 617 |
| Anregung | 523 |
Nur für Forschungszwecke (RUO).
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.