Learn More
Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff 647-I – Alkin
Beschreibung
Die leichte Rotverschiebung im Absorptionsspektrum macht den Fluoreszenzfarbstoff 647-I-Alkin optimal für Filter, die für Cy5-Farbstoffe entwickelt wurden. Außerdem ist ihre Fluoreszenz pH-unabhängig von pH 3 bis 11. Ideal für die Markierung biologischer Moleküle für die Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen
- Spektrale Entsprechung: Alexa Fluor 647, Cy 5, DyLight 650
- Reinheitsgrad: > 90 %
- Molarer Extinktionkoeffizient: >2,40,000 M-1cm-1
- Anregung (max.): 649 nm
- Emission (max.): 664 nm
- Löslichkeit: DMSO, Wasser
- Lagerungspuffer: DMSO
Anwendung: Konjugation, Durchflusszytometrie
Empfohlene Lagerung: Lagerung bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wasserlöslicher Fluoreszenzfarbstoff reagiert mit Azidgruppen. Die leichte Rotverschiebung im Absorptionsspektrum macht den Fluoreszenzfarbstoff 647-I Alkin zu einer optimalen Lösung für Filter mit Cy5-Farbstoffen. Außerdem ist ihre Fluoreszenz von pH 3 b |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konjugation, Durchflusszytometrie |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Fluoreszenzfarbstoff 647-I – Alkin |
| Reinheit | > 90 % |
| Äquivalenz | Alexa Fluor 647, Cy 5, DyLight 650 |
| Lagerungspuffer | DMSO |
| Inhalt und Lagerung | Produkt in einer trockenen Umgebung bei -20 °C lagern und Licht vermeiden. |
| Marker oder Farbstoff | Fluoreszenzfarbstoff 647-I – Alkin |
| Emission | 664 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke (RUO).
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.