missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappes Systeme™ Fahrgestell, 400x600 mm, für Euronorm Lager- und Transportbehälter

Marke:  Kappes Systeme™ 6466.00.7058

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10645833

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar.
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg.
B/T/H: Fahrgestell 400/600mmmm
Farbe: Schwarz
Spezifikation

Spezifikation

Transport-Chassis
Schwarz
1/Packung
600 mm
ABS
Euro-Transportkiste
400 W mm
400 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote