missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Kupplung aus Delrin Acetal für Paneleinbau

Aus Messing gefertigt. Colder Products Company™ LC Serie Schlauchkupplungen mit Stecktüllen ohne Ventil sind robust gebaut, aus verchromtem Messing hergestellt und eignen sich für die Plattenmontage

Marke:  CPC Colder Products Company™ 4202

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11918387

Menge Preis
1 28.00 € / 1 Stück
10 23.31 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 09-09-2021

Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.


Beschreibung

Beschreibung

  • Material: Messing
  • Bereich: -40 °F bis 180 °F (-40 °C bis 82 °C)
  • Druckbereich: Vakuum bis 250 psi, 17.3 bar
  • Montage: Platinenmontage
  • Ventiloption: Ohne Ventil
Spezifikation

Spezifikation

80 °C
Passt für Schlauchmaterial: Innendurchmesser 3,2mm
Acetal/Delrin
3.2 mm Innendurchm.
8 bar bei 25 °C
Autoklavierbar
Platinenmontiertes Gewinde
-40 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate