missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Kupplung aus Delrin Acetal für Paneleinbau

Aus Messing gefertigt. Colder Products Company™ LC Serie Schlauchkupplungen mit Stecktüllen ohne Ventil sind robust gebaut, aus verchromtem Messing hergestellt und eignen sich für die Plattenmontage

Marke:  CPC Colder Products Company™ 40006

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11918397

  • 27.65 € / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 21-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.


Beschreibung

Beschreibung

  • Material: Messing
  • Bereich: -40 °F bis 180 °F (-40 °C bis 82 °C)
  • Druckbereich: Vakuum bis 250 psi, 17.3 bar
  • Montage: Platinenmontage
  • Ventiloption: Ohne Ventil
Spezifikation

Spezifikation

Weiß
120 psi, 8,3 bar
Ja
Platinenmontiertes Gewinde
−40 °C
82 °C
Passt für Schlauchmaterial: 9,6mm Außendurchmesser
Acetal
6.4 mm bis 9.5 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate