missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aceton, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
214.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen weist mehr als 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung hochreiner Chemikalien auf
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aceton |
Schmelzpunkt | -95 °C |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C, 0.790 bis 0.792 g/ml bei 20 °C |
Siedepunkt | 55 bis 57 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.132 |
Flammpunkt | −17 °C (1.4 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'