missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitril, 99,9 %, Kraft™

Marke:  Kraft 12470.4700

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg

Artikelnummer. 10786603

  • 226.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

-45,7°C
0,78 g/cm3
2,5 l
Glasflasche
97 hPa
Farblos
81°C
524°C
Flüssigkeit
0.999
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote