missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 % (GC), für LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Beschreibung
- Lösungsmittel für LC/NMR-Anwendungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.786 g/ml bei 25 °C |
Menge | 6 x 500 ml |
Explosionsgrenze | 0.16 |
Flammpunkt | 2 °C (35.6 °F) |
Zündpunkt | 973 °F |
Strukturformel | CH3CN |
Dampfdruck | 72.8mmHg (20 °C) |
UN-Nummer | UN1648 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'