Learn More
Acrylnitril, ≥ 99 %, stab. Mit ca. 40 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Acrylonitrile acts as a monomer used in the production of polyacrlonitrile plastics, adhesives and synthetic rubber. It is also used for the synthesis of copolymers such as styrene-acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene, acrylonitrile styrene acrylate. It is involved in the preparation of adiponitrile by dimerization, which finds application in polyamide synthesis. It acts as a precursor to acrylamide and acrylic acid. It is used as dienophile in Diels-Alder reactions. It acts as a chemical intermediate in the synthesis of antioxidants, active pharmaceutical ingredients, dyes, and surface-active agents. Further, it is utilized for the preparation of acrylic fibers, resins and nitrile rubbers. In addition to this, it serves as a fumigant for food commodities, flour milling, and bakery food processing equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acrylnitril dient als Monomer für die Herstellung von Kunststoffen, Klebstoffen und synthetischem Gummi aus Polyacrylnitril. Es wird auch für die Synthese von Copolymeren wie Styrol-Acrylnitril, Acrylnitril-Butadien-Styrol und Acrylnitril-Styrol-Acrylat verwendet. Es ist an der Herstellung von Adiponitril durch Dimerisierung beteiligt, das Anwendung in der Polyamidsynthese findet. Es dient als Vorstufe zu Acrylamid und Acrylsäure. Es wird als Dienophil in Diels-Alder-Reaktionen eingesetzt. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Antioxidantien, pharmazeutischen Wirkstoffen, Farbstoffen und oberflächenaktiven Wirkstoffen. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Acrylfasern, Harzen und Nitrilkautschuken verwendet. Darüber hinaus dient es als Räuchermittel für Lebensmittel und wird in Mehlmühlen und Geräten für die Verarbeitung von Backwaren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Isopropanol, Ethanol, Äther, Aceton, Wasser, Kohlenstofftetrachlorid, Ethylacetat, Toluol und Benzol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Laugen, Metallen, Brom, Peroxiden und Kupfer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acrylonitrile |
Namenshinweis | stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | -84°C |
Dichte | 0.806 |
Siedepunkt | 77°C to 78°C |
Flammpunkt | 0°C (32°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | CH2=CHCN |
Brechungsindex | 1.391 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only