missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Acura™ manuelle TwiXS Mikropipette im Doppelpack
Hervorragende, besonders spitze Mikropipetten, die kurz, glatt und leicht sind. Mit dem Socorex™ Acura Manual™ TwiXS Micropipetten-Doppelpack erhalten Sie ein ausgewähltes Paar ergonomisch geformter Mikropipetten, die sich optimal für Forschungslabore eignen.
580.00 € - 625.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Modell | Acura™ Handbuch XS |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Acura™ |
Typ | Mikropipetten-Doppelpack |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11787966
|
Socorex™
826.TWX.E |
<± 6.0 % – <± 2.0 % / <± 2.5 % – <± 1.0 % | < 5.0 % – < 1.5 % / < 1.7 % – < 0.5 % | 0.1–2 μl bis 2–20 μl |
625.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11707976
|
Socorex™
826.TWX.K |
<± 1.5 % – <± 1.0 % / <± 1.5 % – <± 0.6 % | < 1.0 % – < 0.4 % / < 0.6 % – < 0.2 % | 5–50 μl bis 20–200 μl |
605.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11898423
|
Socorex™
826.TWX.H |
<± 2.5 % – <± 1.0 % / <± 1.5 % – <± 0.6 % | < 1.7 % – < 0.5 % / < 0.6 % – < 0.2 % | 2–20 μl bis 20–200 μl |
605.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11808433
|
Socorex™
826.TWX.Q |
<± 2.5 % – <± 1.0 % / <± 1.5 % – <± 0.5 % | < 0.6 % – < 0.2 % / < 0.5 % – < 0.2 % | 20–200 μl bis 100–1000 μl |
605.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11717976
|
Socorex™
826.TWX.N |
<± 1.5 % – <± 0.8 % / <± 1.5 % – <± 0.5 % | < 0.6 % – < 0.2 % / < 0.5 % – < 0.2 % | 10–100 μl bis 100–1000 μl |
580.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- TwiXS-Paket:
- Zwei Acura™ Manual XS Mikropipetten.
- Pipettenhalter für freie Ablage.
- Qualitips™ Proben.
- QC-Zertifikate
- Bedienungsanweisungen
- Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
- Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
- Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
- Einstellbarer Spitzenabwurf.
- Komplett montiert autoklavierbar.
- Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Mikropipetten-Doppelpack | |
2/Pckg. |
Acura™ Handbuch XS | |
Acura™ | |
Doppelpack | |
36 Monate |