Learn More
Adipinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Adipic acid is a monomer used in the production of nylon 66 by polycondenation reaction with hexamethylene diamine. It is also used as a food ingredient and its esters are plasticizers especially in poly vinyl chloride. Further, it reacts with barium hydroxide and undergoes ketonization reaction to get cyclopentanone. In addition to this, it finds application in polyurethane foams, lubricants, adhesives, baking powder, gelling aid and in food flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adipinsäure ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Nylon 66 durch Polykondenationsreaktion mit Hexamethylendiamin verwendet wird. Sie wird auch als Lebensmittelzutat verwendet. Ihre Ester sind Weichmacher insbesondere in Polyvinylchlorid. Darüber hinaus reagiert sie mit Bariumhydroxid und durchläuft eine Ketonisierungsreaktion, um Cyclopentanon zu erhalten. Darüber hinaus findet sie Anwendung in Polyurethanschaumstoffen, Schmierstoffen, Klebstoffen, Backpulver, Gelierhilfe und in Lebensmittelaromen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Aceton. Schwer löslich in Cyclohexan. Unlöslich in Benzol, Essigsäure und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln
Specifications
Chemischer Name oder Material | Adipic acid |
pH | 2,7 |
Schmelzpunkt | 151°bis 155 °C |
Siedepunkt | ∼205 °C (3 mmHg) |
Beilstein | 1209788 |
Merck Index | 14,162 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and acetone. Slightly soluble in cyclohexane. Insoluble in benzene,acetic acid and petroleum ether. |
Formelmasse | 146.14 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1,36 |
Show More |
RUO – Research Use Only