missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32700 Schuhe
Luftgepolsterte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit. Behandelt mit Sanitized™.
78.95 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Genarbtes Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15689723
|
Abeba™
32700/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15699723
|
Abeba™
32700/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15609733
|
Abeba™
32700/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15619733
|
Abeba™
32700/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15629733
|
Abeba™
32700/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15639733
|
Abeba™
32700/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15649733
|
Abeba™
32700/45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15659733
|
Abeba™
32700/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15669733
|
Abeba™
32700/47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
32700 |
Weiß | |
Genarbtes Leder | |
Polyurethan |