Learn More
Syngene™ Mehrschichtiger AirClean™ Hochleistungsfilter mit gebundener Aktivkohle für anorganische Säuren (Salpetersäure)
Alle ansehen Syngene Produkte

Beschreibung
AirClean™ Systems stellt mehrschichtige Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle her, die je nach Anwendungszweck mit Standard-Aktivkohle aus Kokosnussschalen oder chemisch imprägnierter Aktivkohle erhältlich sind. AirClean™ Systems Gasphasenfilter mit Aktivkohle aus Kokosnussschalen basieren auf unseren einzigartigen Filtermedien aus gebundener Aktivkohlefilter. Dadurch wird die Freisetzung von potenziell gefährlichem Kohlestaub minimiert, der in herkömmlichen Aktivkohlefiltern mit Granulat vorkommt. Unser proprietäres Bindeverfahren hält die Aktivkohle in einer kalkulierbaren Matrix und verhindert so eine Verlagerung der Aktivkohle, die zu „Toträumen“ führen kann, wie sie in herkömmlichen Granulatfiltern vorkommen können.
Eigenschaften
- Gebundene Aktivkohle — kein Filterstaub
- Gleichmäßige Verteilung der Imprägniermittel, falls zutreffend
- Mehrschichtige Optionen für größere Anwendungskompatibilität
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Kohlenstoff |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Menge | Je 1 |
| Tiefe (metrisch) | 8 cm |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (metrisch) | 46 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anorganische Säuren (Salpetersäure) |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.