missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 5μm Particle Size
Carbon Load: 16%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
N.V. - 810.88 €
Spezifikation
Flussrate | 2.5 mL/min |
---|---|
Kompatibilität der mobilen Phase | 0.05% TFA aq. soln. : MeOH : CH3CN |
Partikelform | Spherical |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 100 Å |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11332711
|
Grace™
88063 |
10 mm | 250 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11322711
|
Grace™
88059 |
4,6 mm | 100 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11322501
|
Grace™
81140 |
3 mm | 150 mm | 5 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Gepackt mit identischen Medien zu Analysesäulen
- Weitere Abmessungen können individuell bestellt werden
Spezifikation
2.5 mL/min | |
Spherical | |
100 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
0.05% TFA aq. soln. : MeOH : CH3CN | |
5 μm | |
340 m²/g | |
C18 | |
16% | |
Yes | |
Silica |