missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Denali™ C18 Umkehrphasensäulen
Vydac™ Denali™ C18 Reversed Phase Columns have a high carbon coverage and are suitable for the analysis of both acidic and basic analytes. Suitable within pharmaceutical and environmental labs for small molecule analysis applications.
N.V.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
---|---|
Partikelform | Sphärisch |
Porengröße | 120 Å |
Stationäre Phase | Gehäuse C18 |
Säulentyp | HPLC |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11320181
|
Grace™
238DE10415 |
150 mm | 10 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11359980
|
Grace™
238DE5415 |
150 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11349980
|
Grace™
238DE54 |
250 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- High retentivity
- LC-MS of small molecules
- Fully scalable from capillary to process
Spezifikation
4,6 mm | |
120 Å | |
HPLC |
Sphärisch | |
Gehäuse C18 | |
Umkehrphasensäule |