missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Aluminum Foil
Made from aluminum. Carl Roth Rotilabo™ aluminum Foil can be used for covering, wrapping, and isolating.
43.88 € - 106.65 €
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Dicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Dicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10182782
|
Carl Roth™
1399.1 |
295mm | 12 μm |
43.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10294302
|
Carl Roth™
2596.1 |
500mm | 30 μm |
106.65 €
100 Meter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- For covering, wrapping, isolating
- Approved for food
- Aluminum content is over 99.0%
- In cutter edge
Spezifikation
Aluminum Foil | |
Aluminum |