missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha,alpha-Dimethylbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediate, pharmaceutical Intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agrochemische Zwischenprodukte, Färbemittel-Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Agrochemische Zwischenprodukte, Färbemittel-Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha,alpha-Dimethylbenzylamine |
Dichte | 0.94 |
Siedepunkt | 197°C |
Flammpunkt | 72°C (162°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.52 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'