missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-210 Reusable Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, die speziell für die Lebensmittelverarbeitung und den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt wurden
- Die strukturierten Handflächen mit Rautenmuster verbessern die Griffsicherheit bei nassen und öligen Bedingungen
- Die Handschuhe bieten selbst bei niedrigen Temperaturen Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sie können alleine oder als Außenhandschuhe über Kälteschutz- oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden
- Die Handschuhe sind latexfrei und schließen dadurch allergische Reaktionen des Typs I aus
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Nein |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 9 |
Dicke (angloamerikanisch) | 8 mil |
Norm EN 388 | 3001X |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'