missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-304

Catalog Number p-7113225
Click to view available options
Größe:
9
10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Effektiver Schutz vor Chemikalien bei mittlerer Beanspruchung. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-304 bieten chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmiermittel und Kohlenwasserstoffe.

  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Starker physischer Schutz vor Abrieb und guter Schutz vor Schnittverletzungen
  • Die mittlere Dicke erhöht die Fingerfertigkeit für eine bessere Handhabung von Objekten
  • Gegen Typ-I-Allergien
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung

Anwendungen:

  • Biotechnologie
  • Mischung von Flüssigkeiten
  • Chemische und medizinische Forschung
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Industrie
  • Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
  • Pharmazeutika
  • Produkthandhabung - chemisch/biologisch
  • Produktschutzanwendungen
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2004
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatte Oberfläche
Material Neopren
Produkttyp Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Größe 10
Dicke (metrisch) 0.51 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Verpackungsart 10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton
Anschlussgröße (metrisch) 230 mm
Beständig gegen Typ-I-Allergien
Länge (metrisch) 813 mm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'