missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alternative Metalle 1 für ICP, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Al | 20μg/ml |
Fe | 20μg/ml |
V | 20μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Cu | 10μg/ml |
Mn | 10μg/ml |
Ni | 10μg/ml |
Zn | 10μg/ml |
Be | 5μg/ml |
Sb | 5μg/ml |
Tl | 5 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Alternative Metalle 1 |
Namenshinweis | Für ICP/AA Alternate Water Pollution and Wastewater Standard (Alternativer Wasserverunreinigungs- und Abwasserstandard) |
Güte | Umweltbewusstsein |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Komponenten in 2 % HNO3: Al •20 μg/ml Sb •5 μg/ml Be •5 μg/ml Co •10 μg/ml Cu •10 μg/ml Fe •20 μg/ml Mn •10 μg/ml Ni •10 μg/ml Tl •5 μg/ml V •20 μg/ml Zn •10 μg/ml |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Lösungsmittel oder Matrix | 2 % HNO3 |
Menge | 125 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'