missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Federbalg-Eckventil aus Aluminium

Artikelnummer. 10095331 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10095331 40 mm 1 Stück
10099450 16 mm 1 Stück
10597991 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10095331 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20664006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Wir bieten für praktisch alle Anwendungen die passenden Komponenten und ermöglichen so den optimalen Einsatz aller VACUUBRAND Pumpen und Vakuum-Controller.
Typ: Federbalg-Eckventil mit KF, VE 40/DN 40
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Material Aluminium
Menge Je 1
Typ Faltenbalgwinkelventil
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.