missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Crimp-Verschlüsse aus Aluminium mit vormontiertem Septum für 8 mm Crimp-Top-Fläschchen
National Scientific Crimp-Verschlüsse aus Aluminium bieten eine sichere, undurchlässige Abdichtung, auf die Sie sich verlassen können.
8.95 € - 85.10 €
Spezifikation
Verschlussgröße | 8mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 8mm Rollrandflaschen |
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12433588
|
Thermo Scientific™
C4008-10 |
Klar Polyethylen, Clear | Clear Integral Polyethylene septa |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10087124
|
Thermo Scientific™
C4008-6A |
Silber, Silver | White Virgin PTFE septa |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12493598
|
Thermo Scientific™
C4008-98B |
blau, Blue | Clear PTFE/red rubber |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12403608
|
Thermo Scientific™
C4008-98G |
grün, Green | Clear PTFE/Red Rubber septa |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12423608
|
Thermo Scientific™
C4008-98Y |
gelb, Yellow | Clear PTFE/red rubber |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
National Scientific Crimp-Verschlüsse aus Aluminium bieten eine sichere, undurchlässige Abdichtung, auf die Sie sich verlassen können.
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Septum-Typen
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
8mm | |
8mm Rollrandflaschen |