missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack aus Aluminium
Eine völlig neue Art der Herstellung von Lagergestellen. Tenak™ Eco AluRacks für Tiefkühlgeräte passen in jedes Tiefkühlgerät und können mit allen gängigen Kryoboxen verwendet werden.
Marke: Tenak™ TE11344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Aus seewasserfestem Aluminium
- In verschiedenen Boxenhöhen erhältlich
- Gestelle können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden
- Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Eco AluRack | |
3 x 3 | |
Aluminium | |
Ja | |
1er-Packung | |
558 x 139 x 268 mm | |
268 mm |
Für 130 mm hohe Boxen | |
Boxen (8) | |
9 | |
Für Tiefkühlschränke | |
1er-Packung | |
139 mm | |
558 mm |