missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumoxid, polymerer Vorläufer, 10 % w/v Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Beschreibung
Aluminum oxide sealants/films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
Namenshinweis | Polymeric precursor |
Menge | 10 mL |
UN-Nummer | UN1993 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hexane, toluene |
IUPAC-Name | dialuminium(3+) trioxidandiide |
Physikalische Form | Halb-fest/viskose Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum oxide, polymeric precursor, 10% w/v solution in toluene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Toluene
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'