missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminium-sec-Butoxid, 95 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum sec-butoxide |
Dichte | 0.967 g/mL |
Siedepunkt | 200°C to 206°C (30 mmHg) |
Flammpunkt | 27°C (82°F) |
Geruch | Alcohol-like |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Brechungsindex | 1.439 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 3910908 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum sec-butoxide
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'