missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16124417 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
30 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16124417 480 ml 12 Stück
16134417 60 ml 24 Stück
16154417 120 ml 24 Stück
16164417 240 ml 12 Stück
16184397 950 ml 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16124417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Kappen aus Polypropylen, um Sauberkeit zu gewährleisten. Die braune Fisherbrand™ Boston Rundglasflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen sind ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Pro

  • Ideal, wenn Inhaltsintegrität und UV-Schutz wichtig sind
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.
  • Absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum
  • Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 171 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.