missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Braune Boston-Rundflaschen mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Vinyl

Catalog Number 11768739
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 ml
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 mL
32 ml
4 oz., 125 mL
60 ml (2 oz.)
Menge:
12/Karton
160/Cs.
24/Karton
24/PK.
30/Cs.
48/Pckg.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die bernsteinfarbenen Flaschen eignen sich für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Sie gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und den bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.

  • Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper.
  • Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts.
  • Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.

Weiße Kappen mit Einlage aus Poplypropylen-Zellstoff/Vinyl
  • Polypropylen-Verschlüsse sind bekannt für gute Schlagfestigkeit, Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Temperaturbeständigkeit und Flexibilität.
  • Die Kappen sind autoklavierbar.
  • Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 20-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Braun
Material Kalknatronglas
Menge 24/Karton
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'