missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundflaschen mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Vinyl
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 ml
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 mL
32 ml
4 oz., 125 mL
60 ml (2 oz.)
Menge:
12/Karton
160/Cs.
24/Karton
24/PK.
30/Cs.
48/Pckg.
Beschreibung
- Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper.
- Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts.
- Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
Weiße Kappen mit Einlage aus Poplypropylen-Zellstoff/Vinyl
- Polypropylen-Verschlüsse sind bekannt für gute Schlagfestigkeit, Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Temperaturbeständigkeit und Flexibilität.
- Die Kappen sind autoklavierbar.
- Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 ml |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | PTFE |
Verschlussgröße | 28-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Braun |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 12/Karton |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'