missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Amber Bottle, 250ml
Die Kartell™ bernsteinfarbige Flasche bietet UV-Schutz für den Inhalt, indem UV-Licht und blaues Licht herausausfiltert werden.
28.90 € - 62.10 €
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Beschreibung | Braune Flasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dosipet |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13171094
|
Kartell™
8301200 |
2500 ml |
62.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13111114
|
Kartell™
8302700 |
250 ml |
28.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13121114
|
Kartell™
8302800 |
500 ml |
30.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10355971
|
Kartell™
8301100 |
1000 ml |
54.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Dosipret
- Bernsteinfarbig
- Keine Graduierungen
Spezifikation
Braun | |
Braune Flasche | |
Dosipet |