Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Brauner Erlenmeyerkolben mit Schliffverbindung
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Schliffverbindung eignet sich hervorragend für den Einsatz im Labor zum Abmessen von Chemikalien oder zum Aufkochen von Flüssigkeiten.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03023028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
DIN EN ISO 4797 | |
50 ml | |
51 mm |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas |