missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubkappe
Beschreibung
- Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
- Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis zu 110 °C.
- Fassungsvermögen von 200 ml, Gewinde GL 22
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Closure Included | Ja |
| Verschlussgröße | GL22 |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?